Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.69 po
- Longueur3.24 po
- Longueur totale3.24 po
- Numéro de catalogue du fabricant190264-10S
- Numéro CUP du fabricant678146044051
- CUP_NON678146044051
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.5 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.40 po
- Angle90 °
- Poids0.58 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.58 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.25 po