Motion
2022-20-16S
Adaptateur droit - 1 po femelle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00303120
N° MFR2022-20-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1 po femelle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00303120
N° MFR2022-20-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2022-20-16S CONN HOMMES

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé 1 po femelle x 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif