Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.8 po
- Longueur2.95 po
- Longueur totale2.95 po
- Numéro de catalogue du fabricant4411-10-8S
- Numéro CUP du fabricant678146055163
- CUP_NON678146055163
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.36 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.00 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.63 po
- Extrémité 2 Taille0.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.00 po