Aperçu
- Peut être poinçonné au centre ou roulé pour une utilisation avec le poinçon au centre ou les outils de renversement
- Sur les pinces en acier inoxydable, les bracelets sont en acier inoxydable série 300 , les boucles sont en acier inoxydable série 302
- À utiliser avec les outils Fast-Lok . : outil à main à pince à bande F1 (article Mi no 00502022 pour pinces à bande 5/8 po), pince à bande pour outil à main intermédiaire F40 (article MI no 00350113 pour pinces à bande 3/8 po et 5/8 po) et outil à main à pince à bande F100 (article MI no 00303161 pour pinces 3/8 po et 5/8 po)
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon