Motion
FC332-04
Boyau Aeroquip (Eaton) série FC332 Sktls/R6 - DI 1/4 po, DI 0.49 po, pression de service 300 psi, pression d’éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en polyéthylène chloré
N° D’ARTICLE MI00303227
N° MFRFC332-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau Aeroquip (Eaton) série FC332 Sktls/R6 - DI 1/4 po, DI 0.49 po, pression de service 300 psi, pression d’éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en polyéthylène chloré
N° D’ARTICLE MI00303227
N° MFRFC332-04
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC332-04
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.49 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146081339
  • Pression de service
    300 psi
  • Pression nominale
    300 psi
  • Demandes
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène chloré
  • Largeur
    0.49 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F] et l’eau ne doit pas dépasser 82 C [180 F]
  • CUP_NON
    678146081339
  • Couleur
    Bleu
  • Épaisseur du mur
    0.12 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.49 po
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Applications typiques
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Rayon de courbure
    3 po
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Diamètre extérieur
    0.49 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du tube
    Polyéthylène chloré
  • Température de fonctionnement max.
    302°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyéthylène chloré
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC332-04
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    300 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif