Aperçu
- Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
- Résiste à la haute pression et aux températures élevées
- Résistant aux plis
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.75 po
- Pression de service300 psi
- Pression nominale300 psi
- Demandespour une utilisation dans les huiles de lubrification, les systèmes pneumatiques et d’eau
- Pression d’éclatement1200 psi
- Matériau du tube intérieurÉlastomère
- Largeur0.78 po
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F] et l’eau ne doit pas dépasser 82 C [180 F]
- CouleurNoir
- Taille du tableau de bord-8
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.78 po
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Applications typiquespour une utilisation dans les huiles de lubrification, les systèmes pneumatiques et d’eau
- Rayon de courbure5 po
- Diamètre intérieur0.5 po
- Diamètre extérieur0.75 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- Applicationpour une utilisation dans les huiles de lubrification, les systèmes pneumatiques et d’eau
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du tubeÉlastomère
- Température de fonctionnement max.302°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleÉlastomère
- Longueur1.00 po
- Poids0.15 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC332-08
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression de service maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau300 psi
- Température maximale302 °F
- Température minimale-40 °F