Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatiblesFC802/FC558
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.64 po
- Longueur2.92 po
- Longueur totale2.92 po
- Numéro de catalogue du fabricant4411-8-10S
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.12 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur1.12 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Largeur1.12 po