Motion
5101-16B
Douille à déconnexion rapide – Corps en laiton, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 3000 psi, 1 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00303259
N° MFR5101-16B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide – Corps en laiton, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 3000 psi, 1 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00303259
N° MFR5101-16B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5101-16B RACCORD

Spécifications

  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Taille du corps
    1 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Débit
    40.00 gal/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif