Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.46 po
- Longueur3.11 po
- Longueur totale3.11 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5810-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146145208
- CUP_NON678146145208
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale1.3125 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.00 po