Aperçu
Description du fabricant
FS59002-08-08-75 UNION ROTATIVE
- Dimensions basses
- Rotation de 360 degrés
- Conception à pression équilibrée
- Joints de contamination
Spécifications
- Type d’adaptateurJoints pivotants
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Hauteur1.880 po
- Largeur1.880 po
- Longueur4.010 po
- Poids2.06 lb
- Longueur totale4.010 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité