Aperçu
Description du fabricant
NS34NPT-M Q.D. CPLG
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2465 psi
- Type de vanneRobinet à bille
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/8 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion20.5 lb
- Déversement0.03550 oz liq. (É.-U.)
- Débit21.13 gal/min
- Pression d’éclatement9863 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité