Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1Inversé
- Facteur de coupure du tuyau1.89 po
- Longueur3.14 po
- Longueur totale3.14 po
- Numéro de catalogue du fabricant190235-8S
- Numéro CUP du fabricant678146122957
- CUP_NON678146122957
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1Inversé
- Diamètre intérieur0.36 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.29 po
- Angle90 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.26 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.26 lb
- Extrémité 2 Taille0.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po