Aperçu
- Interchangeable avec toutes les sources
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt Branch
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Style de fin 3Raccord tournant Flare-Twin® JIC 37° pour femme
- Extrémité 3 Taille5/8 po
- Extrémité 3 Filetage(SAE) 7/8–14
- MatérielAcier
- Mot-clé de description5/8 in Male JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 in Male JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 in Female JIC 37° Flare-Twin® Swivel