Aperçu
- Joint torique inclus
- Plaqué zinc trivalent
- Joints toriques de rechange offerts
- Grande variété de tailles
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/2–14
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 11/2 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Type de taille End 23/4 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/2 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male O-Ring Boss