1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
PT Coupling Co
HS80 CAM ARM
BRAS DE CAM HS80
N° D’ARTICLE MI
00303440
N° MFR
HS80 CAM ARM
Prix
77.16 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
BRAS DE CAM HS80 PT Coupling Co
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PT Coupling Co
HS80 CAM ARM
BRAS DE CAM HS80
N° D’ARTICLE MI
00303440
N° MFR
HS80 CAM ARM
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
77.16 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
BRAS DE CAM HS80
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté
Nook
20110 ACME NUT 1-10 RH
Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 20 %, couple : 0.078 po-lb
N° D’ARTICLE MI
00969501
En stock
En stock
117.49 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
TB Woods (RRX)
SDS58
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SDS, 5/8 po d’alésage, 3.1875 po de diamètre extérieur bridé, 1.3125 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI
00215118
En stock
En stock
54.15 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CR Seals (SKF)
30X42X7 HMSA10 RG
Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI
02857767
En stock
En stock
8.57 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Ideal Industries Inc
34-001
Extracteur de fusible, valeur nominale de fusible : 250V, 600A, caractéristiques spéciales : plages d’intensité clairement marquées
N° D’ARTICLE MI
03089566
En stock
En stock
16.95 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
SKF
6304 2ZJEM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
00056064
En stock
En stock
47.68 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
SMC
KQ2R06-04A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI
01993129
En stock
En stock
2.17 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
JTEKT Koyo (NRB)
FNT-1024
Ensemble rouleau et cage - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI
02085235
En stock
En stock
6.21 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CR Seals (SKF)
11134
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.624 in OD, 0.256 in Overall Width, CRWA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01296568
En stock
En stock
45.54 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Made in USA
67635094
Bague de 8 mm à 3/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI
11697641
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier
pour devis
THK
201725200903400
Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR25, rail 25 mm, longueur maximale : 340 mm
N° D’ARTICLE MI
00029179
En stock
En stock
179.28 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier