Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi
- Pression de service5076 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/4 po
- Forcer la connexion12.5 lb
- Déversement0.01890 oz liq. (É.-U.)
- Débit3.96 gal/min
- Pression d’éclatement20305 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie