Motion
FC5144-1616S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5144 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI00304150
N° MFRFC5144-1616S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5144 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI00304150
N° MFRFC5144-1616S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC5144-1616S RACCORD RÉUTILISABLE 45
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Série de tuyaux compatibles
    FC310, FC510
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.92 po
  • Longueur
    5.78 po
  • Longueur totale
    5.78 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5144-1616S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.82 po
  • Angle
    45 °
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.50 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif