Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC2540
N° D’ARTICLE MI00304167
N° MFRFC2540-20S

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC2540-20S DOUILLES
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.87 po
  • Longueur
    2.60 po
  • Longueur totale
    2.60 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC2540-20S
  • Style de fin 1
    Compression
  • Diamètre intérieur
    1.55 po
  • Hauteur
    2.24 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Diamètre extérieur
    2.235 po
  • Poids
    0.71 lb
  • Types de produits
    Douille
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Largeur
    2.24 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif