Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Facteur de coupure du tuyau2.32 po
- Longueur3.61 po
- Longueur totale3.61 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC7048-1010S
- Numéro CUP du fabricant678146060631
- CUP_NON678146060631
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1.06 po
- Style de fin 1FPT
- Diamètre intérieur0.46 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.29 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.12 po