Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.53 po
- Longueur5.34 po
- Longueur totale5.34 po
- Numéro de catalogue du fabricant1A12FLA10
- Numéro CUP du fabricant678146168221
- CUP_NON678146168221
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 10.750 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur0.5 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.35 po
- Angle45 °
- Poids0.01 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.01 lb
- Extrémité 2 Taille0.625 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.50 po