1A12FLB12
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série 1A Coude SAE Code 61 90˚ - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00304352
N° MFR1A12FLB12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série 1A Coude SAE Code 61 90˚ - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00304352
N° MFR1A12FLB12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1A12FLB12 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.3 po
  • Longueur
    4.12 po
  • Longueur totale
    4.12 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A12FLB12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146123589
  • CUP_NON
    678146123589
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Taille de l’extrémité 1
    0.750 po
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    2.91 po
  • Angle
    90 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.01 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.01 lb
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    1.56 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif