Aperçu
- Composants de l’investissement
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Poignée en T en acier (-07)
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
- NSF/ANSI 61 Section 8, Annexe G
- NSF/ANSI 372 – Composants du système d’eau potable – Teneur en plomb
Spécifications
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau du corpsAcier inoxydable A351-CF8M
- Style de poignéePoignée en T
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie2 pièces
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv15 Cv
- Normes respectéesConforme à la norme MSS SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeAcier inoxydable A276-316
- Matériau de la tigeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable A351-CF8M
- Taille de la vanne1/2 NPT
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Poids0.63 lb
- Page de produit du fabricant