Motion
76-103-15

Conbraco
76-103-15

Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, 2000 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée de roue
N° D’ARTICLE MI00304540
N° MFR76-103-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
76-103-15

Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, 2000 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée de roue
N° D’ARTICLE MI00304540
N° MFR76-103-15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
76-103-15 VANNE À BILLE 1/2 PO
  • Composants de l’investissement
  • Sièges renforcés
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Poignée de roue en acier (-15)
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
  • Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
  • NSF/ANSI 61 Section 8, Annexe G
  • NSF/ANSI 372 – Composants du système d’eau potable – Teneur en plomb

Spécifications

  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée de roue
  • Style de transfert
    Port standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    15 Cv
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable A351-CF8M
  • Taille de la vanne
    1/2 NPT
  • Poids
    0.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif