Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Taille du port3/4 NPT
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageTrousse de poignée de verrouillage
- Style de transfertPort réduit
- Style de carrosserie1 pièce
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi
- Matériau du joint de corpsRTFE
- Matériau du joint de tigeRTFE
- Matériau du joint toriqueRTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier plaqué nickel
- Matériau du siègeRTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale425 °F
- SérieVME3
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- CUP_NON649848006609
- Page de produit du fabricant