Motion
VME3.A90P 1
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00304565
N° MFRVME3.A90P 1
Prix90.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00304565
N° MFRVME3.A90P 1
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
Votre prix90.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VME3-A9-OP 1 PO 2000PSI CWP RTFE LO HNDL

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Taille du port
    1 NPT
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Trousse de poignée de verrouillage
  • Style de transfert
    Port réduit
  • Style de carrosserie
    1 pièce
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi
  • Matériau du joint de corps
    RTFE
  • Matériau du joint de tige
    RTFE
  • Matériau du joint torique
    RTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Acier plaqué nickel
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    425 °F
  • Série
    VME3
  • Longueur totale
    3.12 po
  • Finition de surface
    Phosphate de zinc
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • CUP_NON
    649848006555

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif