03916K-616
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série 039 K, raccord tournant femelle JIC 37
N° D’ARTICLE MI00304802
N° MFR03916K-616
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série 039 K, raccord tournant femelle JIC 37
N° D’ARTICLE MI00304802
N° MFR03916K-616
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
03916K-616 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccord tournant femelle JIC 37°
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H039,H039H
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.25 po
  • Mot-clé de description
    1 sur 1-5/16-12 JIC 37 x 1-5/16-12 Conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    4.46 po
  • Longueur totale
    4.46 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03916K-616
  • Numéro CUP du fabricant
    639789361189
  • CUP_NON
    639789361189
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites d'aspiration et de retour. Utilisé avec le tuyau d'aspiration pour les conduites d'aspiration et de retour. Pour les applications à basse pression.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Diamètre intérieur
    0.81 po
  • Hauteur
    1.50 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.58 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.58 lb
  • À utiliser avec
    H039,H039H
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.50 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues