06906E-E05
Weatherhead 069 E Series Crimp Hose Fittings Inverted Male Swivel 90 Tube Elbow
N° D’ARTICLE MI00304813
N° MFR06906E-E05
Prix26.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 069 E Series Crimp Hose Fittings Inverted Male Swivel 90 Tube Elbow
N° D’ARTICLE MI00304813
N° MFR06906E-E05
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
Prix26.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06906E-E05 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UN
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.57 po
  • Longueur
    2.91 po
  • Longueur totale
    2.91 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06906E-E05
  • Numéro CUP du fabricant
    725975709054
  • CUP_NON
    725975709054
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Taille hexagonale
    0.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.21 po
  • Hauteur
    2.02 po
  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur
    0.82 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.13 lb
  • À utiliser avec
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.31 po
  • Type de fin 1
    UN
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Largeur
    0.82 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues