Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Facteur de coupure du tuyau2.9 po
- Mot-clé de descriptionJIC 1-1/4 po 37 x 1-1/8 po Ligne/tuyau/tuyau
- Longueur5.32 po
- Longueur totale5.32 po
- Numéro de catalogue du fabricant06920E-657
- Numéro CUP du fabricant725975705582
- CUP_NON725975705582
- FinitionDURA-KOTE
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Taille hexagonale2 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.9 po
- Hauteur6.86 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur2 po
- Poids1.13 lb
- Types de produitsRaccords de tuyau
- CouleurDURA-KOTE
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Poids global1.13 lb
- À utiliser avecH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Diamètre extérieur du tube compatible1.13 po
- Type de fin 1JIC 37
- Extrémité 2 Taille1-1/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur2.00 po