06924E-42K
Raccords de tuyau à sertir femelles pivotants Weatherhead 069 série E, évasés 30
N° D’ARTICLE MI00304826
N° MFR06924E-42K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles pivotants Weatherhead 069 série E, évasés 30
N° D’ARTICLE MI00304826
N° MFR06924E-42K
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
06924E-42K RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Extrémité du tuyau (perm) R5
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.17 po
  • Mot-clé de description
    1.25 po M42x1.5 métrique x 1 3/8 po ligne/tuyau/tuyau
  • Longueur
    3.58 po
  • Longueur totale
    3.58 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06924E-42K
  • Numéro CUP du fabricant
    725975767177
  • CUP_NON
    725975767177
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Taille de l’extrémité 1
    1.25 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    M42x1.5
  • Taille hexagonale
    2.13 po
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Diamètre intérieur
    1.19 po
  • Hauteur
    2.13 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    2.13 po
  • Poids
    1.73 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    1.73 lb
  • À utiliser avec
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.38 po
  • Type de fin 1
    Métrique
  • Extrémité 2 Taille
    1-3/8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Largeur
    2.13 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues