1441
Adaptateur double maître-cylindre - Adaptateur double maître-cylindre, laiton, 3/16 po, filetage inversé femelle, 3/16 po, (NPTF) 3/8–24
N° D’ARTICLE MI00304941
N° MFR1441
Prix2.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur double maître-cylindre - Adaptateur double maître-cylindre, laiton, 3/16 po, filetage inversé femelle, 3/16 po, (NPTF) 3/8–24
N° D’ARTICLE MI00304941
N° MFR1441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1441 RACCORD DE FREIN
  • La taille du filetage peut être déterminée en mesurant avec une jauge de pas de vis US ou métrique
  • Option d'écrou standard et long
  • Le diamètre extérieur du tube est le diamètre extérieur de la conduite de frein en acier
  • Utilisé pour adapter les conduites de frein en acier standard aux ports de différentes tailles utilisés dans les maîtres-cylindres doubles.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur de maître-cylindre double
  • Style de fin 1
    Filetage inversé femelle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/16 po
  • Style/type des deux extrémités
    Filetage inversé femelle à femelle NPTF
  • Mot-clé de description
    3/16 in Female Inverted Thread x 3/16 in Female Pipe Rigid
  • Extrémité 2 Taille
    3/16 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–24
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.266 po
  • Poids
    0.585

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues