Motion
7941
Raccord union de conduite de frein - Raccord union de conduite de frein, acier, 10 mm, métrique, M10 x 1, 10 mm, M10 x 1
N° D’ARTICLE MI00304949
N° MFR7941
Prix12.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord union de conduite de frein - Raccord union de conduite de frein, acier, 10 mm, métrique, M10 x 1, 10 mm, M10 x 1
N° D’ARTICLE MI00304949
N° MFR7941
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
Prix12.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7941 RACCORD DE FREIN
  • Option d'écrou standard et long
  • Utilisé pour adapter les conduites de frein en acier standard aux ports de différentes tailles utilisés dans les deux maître-cylindres
  • Le diamètre extérieur du tube est le diamètre extérieur de la conduite de frein en acier
  • La taille du filetage peut être déterminée en mesurant avec une jauge de pas de vis américaine ou métrique.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccord de conduite de frein
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Taille de l’extrémité 1
    10 mm
  • Style/type des deux extrémités
    Métrique à métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M10 x 1
  • Mot-clé de description
    10 mm métrique x 10 mm métrique
  • Extrémité 2 Taille
    10 mm
  • Extrémité 2 Filetage
    M10 x 1
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues