Aperçu
- Option d'écrou standard et long
- Utilisé pour adapter les conduites de frein en acier standard aux ports de différentes tailles utilisés dans les deux maître-cylindres
- Le diamètre extérieur du tube est le diamètre extérieur de la conduite de frein en acier
- La taille du filetage peut être déterminée en mesurant avec une jauge de pas de vis américaine ou métrique.
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt à essieu arrière
- Style de fin 1Siège inversé femelle
- Taille de l’extrémité 13/16 po
- Filetage de l’extrémité 13/8–24
- Style de fin 2Siège inversé femelle
- Extrémité 2 Taille3/16 po
- Extrémité 2 Filetage3/8–24
- Style de fin 3Port femelle
- Extrémité 3 Taille9/32 po
- Mot-clé de description3/16 in Female Inverted Seat x 3/16 in Female Inverted Seat
- MatérielAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.