Motion
7828
Adaptateur double maître-cylindre - Adaptateur double maître-cylindre, laiton, 3/16 po, filetage inversé mâle, 1/4 po, 7/16–24
N° D’ARTICLE MI00304964
N° MFR7828
Prix7.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur double maître-cylindre - Adaptateur double maître-cylindre, laiton, 3/16 po, filetage inversé mâle, 1/4 po, 7/16–24
N° D’ARTICLE MI00304964
N° MFR7828
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
Votre prix7.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7828 RACCORD DE FREIN
  • Option d'écrou standard et long
  • Le diamètre extérieur du tube est le diamètre extérieur de la conduite de frein en acier
  • La taille du filetage peut être déterminée en mesurant avec une jauge de pas de vis US ou métrique
  • Utilisé pour adapter les conduites de frein en acier standard aux ports de différentes tailles utilisés dans les maîtres-cylindres doubles.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur de maître-cylindre double
  • Style de fin 1
    Filetage inversé mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/16 po
  • Style/type des deux extrémités
    Filetage inversé mâle à filetage inversé femelle
  • Mot-clé de description
    3/16 in Male Inverted Thread x 1/4 in Female Inverted Thread
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16–24
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues