7910
Adaptateur double maître-cylindre - Adaptateur double maître-cylindre, laiton, 3/16 po, filetage inversé mâle, 9/16–20, 3/16 po
N° D’ARTICLE MI00304978
N° MFR7910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur double maître-cylindre - Adaptateur double maître-cylindre, laiton, 3/16 po, filetage inversé mâle, 9/16–20, 3/16 po
N° D’ARTICLE MI00304978
N° MFR7910
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7910 RACCORD DE FREIN
  • La taille du filetage peut être déterminée en mesurant avec une jauge de pas de vis US ou métrique
  • Utilisé pour adapter les conduites de frein en acier standard aux ports de différentes tailles utilisés dans les deux maître-cylindres
  • Option d'écrou standard et long
  • Le diamètre extérieur du tube est le diamètre extérieur de la conduite de frein en acier.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur de maître-cylindre double
  • Style de fin 1
    Filetage inversé mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/16 po
  • Style/type des deux extrémités
    Filetage inversé mâle à filetage inversé femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–20
  • Mot-clé de description
    3/16 in Male Inverted Thread x 3/16 in Female Inverted Thread
  • Extrémité 2 Taille
    3/16 po
  • Matériel
    Laiton
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues