0102X4
Écrou de cloison de rechange Weatherhead série 0102x
N° D’ARTICLE MI00305026
N° MFR0102X4
Prix4.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de cloison de rechange Weatherhead série 0102x
N° D’ARTICLE MI00305026
N° MFR0102X4
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
Prix4.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 0102 X 4
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Taille du filetage
    7/16-24
  • Filetage de l’extrémité 1
    UNS
  • Matériel
    Laiton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0102X4
  • Largeur
    0.56 po
  • Hauteur
    0.56 po
  • Longueur
    0.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975034408
  • Longueur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues