1169X5X4S
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI00305061
N° MFR1169X5X4S
Prix19.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI00305061
N° MFR1169X5X4S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1169 X 5 X 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    90 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Taille du filetage
    1/4
  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975036228
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • CUP_NON
    725975036228
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Hauteur
    1.08 po
  • Largeur
    0.55 po
  • Longueur
    1.49 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Taille hexagonale
    0.55 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1169X5X4S
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Longueur totale
    1.49 po
  • Série
    Pousser
  • Diamètre total
    0.55 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues