1169X5X6S
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI00305062
N° MFR1169X5X6S
Prix20.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI00305062
N° MFR1169X5X6S
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
Prix20.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1169 X 5 X 6S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    90 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Numéro CUP du fabricant
    725975036235
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    1.24 po
  • Largeur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1169X5X6S
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Longueur totale
    1.00 po
  • Série
    Pousser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues