Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.9 po
- Longueur3.04 po
- Longueur totale3.04 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC7988-0806S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.31 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle180 °
- Poids0.33 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.33 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.94 po