Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.82 po
- Longueur3.30 po
- Longueur totale3.30 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC7988-1008S
- Numéro CUP du fabricant678146060891
- CUP_NON678146060891
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.15 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Extrémité 2 Taille-10 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.00 po