Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Facteur de coupure du tuyau1.97 po
- Longueur2.80 po
- Longueur totale2.80 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC9063-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146061034
- CUP_NON678146061034
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1MPT
- Diamètre intérieur0.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.60 po
- Angle45 °
- Diamètre extérieur0.69 po
- Poids1.12 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global1.12 lb
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.69 po