Motion
FC9063-0808S
Raccords de tuyau réutilisables Eaton Aeroquip série FC9063 Coude mâle inversé évasé 45˚ SAE - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00305091
N° MFRFC9063-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Eaton Aeroquip série FC9063 Coude mâle inversé évasé 45˚ SAE - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00305091
N° MFRFC9063-0808S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC9063-0808S RACCORD SAE 45 MÂLE
  • « Super gemme »
  • À utiliser avec le flexible PTFE : 2807, FC465, S-TW
  • Raccords réutilisables

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Taille de l’extrémité 1
    0.500 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-18
  • Extrémité 2 Taille
    0.500 po
  • Diamètre extérieur
    0.880 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    0.380 po
  • Hauteur
    0.880 po
  • Largeur
    0.880 po
  • Longueur
    2.660 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Longueur totale
    2.660 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif