FC2540-32S
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC2540
N° D’ARTICLE MI00305105
N° MFRFC2540-32S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC2540
N° D’ARTICLE MI00305105
N° MFRFC2540-32S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC2540-32S DOUILLES
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.33 po
  • Longueur
    3.25 po
  • Longueur totale
    3.25 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC2540-32S
  • Style de fin 1
    Compression
  • Diamètre intérieur
    2.54 po
  • Hauteur
    3.22 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Diamètre extérieur
    3.215 po
  • Poids
    1.42 lb
  • Types de produits
    Douille
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Largeur
    3.22 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif