Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurVersil-Flare
- TypeVersil-Flare
- MatérielAcier au carbone
- Numéro de catalogue du fabricantFC2875-06S
- Largeur0.69 po
- Hauteur0.69 po
- Longueur0.86 po
- Numéro CUP du fabricant678146143983
- Longueur totale0.86 po
- Poids0.03 lb