FF5239-2020S
Adaptateurs droits Aeroquip série FF5239 , bride fendue/SAE 37° , code d’évasement 61 , long
N° D’ARTICLE MI00305141
N° MFRFF5239-2020S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série FF5239 , bride fendue/SAE 37° , code d’évasement 61 , long
N° D’ARTICLE MI00305141
N° MFRFF5239-2020S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF5239-2020S ADAPTATEUR ST CODE 61
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bride
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146147042
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Extrémité 2 Taille
    1 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1 5/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1 5/8-12
  • Type de taille End 2
    1 5/8 po
  • CUP_NON
    678146147042
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Hauteur
    2.00 po
  • Largeur
    2.00 po
  • Longueur
    3.84 po
  • Poids
    1.02 lb
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF5239 , bride fendue/SAE 37° , code d’évasement 61 , long
  • Type de fin 1
    Bride
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF5239-2020S
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    3.84 po
  • Hexagonales
    2 po
  • Série
    Série FF5239

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif