Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage13/16-16
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Facteur de coupure du tuyau1.89 po
- Longueur3.83 po
- Longueur totale3.83 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9732-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146066343
- CUP_NON678146066343
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- Taille hexagonale0.93 po
- Style de fin 1FPT
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.29 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.13 po