186109-32-32S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 186109 Type de bride
N° D’ARTICLE MI00305208
N° MFR186109-32-32S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 186109 Type de bride
N° D’ARTICLE MI00305208
N° MFR186109-32-32S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
186109-32-32S CODE DE MAMELON 61 90 FL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.23 po
  • Longueur
    7.18 po
  • Longueur totale
    7.18 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    186109-32-32S
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    1.75 po
  • Hauteur
    4.56 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    90 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Largeur
    2.81 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif