Aperçu
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Interchangeable avec toutes les sources
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille5/16 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°, 5/16 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1/2–20
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.391 po
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/16 po mâle Bossage du joint torique