Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille9/16 po
- Type de taille de fin 11/4 ORB, 3/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- Type de taille End 21/4 ORB, 3/8 JIC 37°
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Hauteur1.340 po
- Largeur0.560 po
- Longueur1.470 po
- Poids0.10 lb
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle 1/4 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
- Longueur totale1.470 po