Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/4-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau2.13 po
- Longueur3.54 po
- Longueur totale3.54 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-20-24S
- Numéro CUP du fabricant678146054746
- CUP_NON678146054746
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Taille hexagonale0.94 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.94 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible1.5 po
- Extrémité 2 Taille1.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur1.94 po