Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/8-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.86 po
- Longueur3.22 po
- Longueur totale3.22 po
- Numéro de catalogue du fabricant4414-20S
- Numéro CUP du fabricant678146055415
- CUP_NON678146055415
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Taille hexagonale1.75 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur1.05 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.02 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur1.75 po